Beli steam motor krisbow di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH High Pressure CleanerDeskripsi:High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
- Hyundai Pembersih Bertekanan TinggiDeskripsi:High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
- KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold WaterDeskripsi:KARCHER High Pressure Cleaners-Cold Water is a cold shower for stubborn dirt. Clean machines, vehicles and buildings daily: with high pressure and a high flow rate. Cold water high-pressure cleaners remove even stubborn dirt and are Ideal for large areas.
- Mesin HL High Pressure Cleaneratribut:
- Rated Voltage (V): 220
- INGCO High Pressure WasherDeskripsi:INGCO Jet Cleaner (130 Bar) // Mesin Pompa Cuci Steam Pressure Washer Mobil Motor Taman
- NILFISK High Pressure Cold Home UseDeskripsi:Penyemprot air bertekanan tinggi air Nilfisk E130.3-8 hadir dengan pompa aluminium yang awet & dapat digunakan berulang kali serta hadir dengan fitur Click&Clean; yang memudahkan Anda. Kompresor ini hadir dengan tombol on/off yang mudah dinyalakan serta tempat penyimpanan untuk selang dan kabel. Dilengkapi fitur Noise reduction dengan suspensi karet dari motor pump unit.
- NILFISK High Pressure CleanerDeskripsi:Hadirkan pembersih bertekanan berkualitas dari Nilfisk untuk membantu kebutuhan Anda saat membersihkan dinding, lantai, atau barang-barang yang sangat kotor. Dengan performa tinggi, alat ini dapat menghasilkan tekanan sebesar 140 bar, sangat mudah dioperasikan, dan hadir dengan panjang selang 9 meter untuk daya jangkau yang lebih baik. Cocok untuk frekuensi pemakaian sedang hingga tinggi untuk kebutuhan rumah tangga Anda. Saat tidak digunakan, selang dapat disimpan dengan rapi pada gulungan selang yang terletak pada alat. Noozle juga dapat disimpan di dalam mesin ketika tidak digunakan untuk menjaga semua aksesorisnya tetap tersimpan dengan rapi.
- LAKONI Jet CleanerDeskripsi:Pembelian sudah termasuk :- Botol Sabun- Selang keluar- Selang masuk- Hose Connector- Gun Jet Cleaner 3 in 1Jet Cleaner ini dimensinya tidak terlalu besar, sangat ramping dan menghemat tempat untuk pemakaian rumah tangga.atribut:
- Power (W): 550
- Working Pressure (Bar): 70 @5meters
- Maximum Working Capacity (L/minute): 5.5
- Maximum Pressure (bar): 100
- LAKONI Self-Suction High Pressure CleanerDeskripsi:Aksesoris:- 5 M High Pressure Hose- 3 M Suction Hose + Filter- Gun Set & Soap Nozzle- Inlet Connector & Filteratribut:
- Voltage (V): 220
- Power (kW): 0.55
- Motor Type: Carbon Crush
- Flow Rate (L/minute): 5.5
- Maximum Pressure (bar): 100
- KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Mesin BensinDeskripsi:Mesin ini merupakan sebuah mesin yang berfungsi untuk membersihkan berbagai perkakas alat berat ataupun kendaraan dari kotoran dan noda. Sistem kerjanya menggunakan tekanan udara yang digerakkan dengan bahan bakar.atribut:
- Revolution Speed (rpm): 3400
- LAVOR Mesin Pembersih Bertekanan TinggiDeskripsi:Hero 105. - Low maintenance motor. - Three pistons, aluminium pump head with built-in by-pass valve. - Automatic Stop System. - Standard set of accessories. - Ergonomic handle.
- kyowapmp Jet Cleaner PumpDeskripsi:KYOWA JET CLEANPARK. Sifat istimewa mekanisme pompa tanpa-oil unik KYOWA. - Konstruksi tanpa-oil (tanpa memerlukan minyak pelumas atau gemuk) tidak membutuhkan perawatan. - Pengoperasian diferensial (1 hisapan 2 pembuangan persiklus) menjaga fluktuasi pembuangan tetap sangat rendah. - Kontruksi close-coupled (Terpasang secara rapat) meniadakan permasalahan yang biasanya terjadi pada motor drive, misalnya terjadinya selip sabuk. - Desain yang sepenuhnya memanfaatkan gesekan gulung (pendaftaran desain dan mode utilitas telah diterapkan) menjaga torsi permulaan tetap minimum dan memberikan output maksimum. - Strukturnya yang kompak dan super-ringan membuatnya mudah dibawa dan portable.atribut:
- Dimensions (LxHxW) (mm): 275x200x230
- Speed (rpm): 1410
- Type: Single-Phase
- Frequency (Hz): 50
- Power (W): 250
- Flow Rate (minute): 3.5
- Maximum Pressure (MPa): 3.9
- DEWALT Pressure WasherDeskripsi:Perfect for outdoor applications, these powerful pressure washers allow greater mobility than their electric counterparts. They remove mud, dirt, and debris from sidewalks, driveways, garage floors, decks, stairs, and more. They can also be used to prepare walls and other surfaces for painting. The fluid pressure is generated by a gas engine.atribut:
- Pressure Washer Water Type: Cold
- UNSPSC: 47121805
Daftar Harga steam motor krisbow Terbaru March 2026
| BOSCH High Pressure Cleaner | Rp1.499.900 |
| Hyundai Pembersih Bertekanan Tinggi | Rp999.900 |
| KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Motor Induksi | Rp999.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi | Rp1.799.900 |
| KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam) | Rp899.900 |
| KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water | Rp15.999.900 |
| Mesin HL High Pressure Cleaner | Rp729.900 |
| INGCO High Pressure Washer | Rp1.599.900 |
| Wipro Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam) | Rp1.199.900 |
| NILFISK High Pressure Cold Home Use | Rp2.999.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/haP103587622-1.jpg)



/35P101000113-4.jpg)